曜日別特売

パソコン4台接続 HDMIマルチビューワー モニター・プロジェクター・TVに最大4画面分割表示

パソコン4台接続 HDMIマルチビューワー モニター・プロジェクター・TVに最大4画面分割表示 - Vodaviewパソコン4台接続 HDMIマルチビューワー モニター・プロジェクター・TVに最大4画面分割表示 - Vodaviewパソコン4台接続 HDMIマルチビューワー モニター・プロジェクター・TVに最大4画面分割表示 - Vodaviewパソコン4台接続 HDMIマルチビューワー モニター・プロジェクター・TVに最大4画面分割表示 - Vodaviewパソコン4台接続 HDMIマルチビューワー モニター・プロジェクター・TVに最大4画面分割表示 - Vodaviewパソコン4台接続 HDMIマルチビューワー モニター・プロジェクター・TVに最大4画面分割表示 - Vodaviewパソコン4台接続 HDMIマルチビューワー モニター・プロジェクター・TVに最大4画面分割表示 - Vodaviewパソコン4台接続 HDMIマルチビューワー モニター・プロジェクター・TVに最大4画面分割表示 - Vodaview

パソコン4台接続 HDMIマルチビューワー

用途
モニター・プロジェクター・TVに最大4画面分割表示
寸法(cm)
11×6×1.6
表示モード
10種類
リモコン
赤外線リモコン:単四電池2本ご用意下さい
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
720p フルHD(1920×1080 60Hz) 4K2K(30Hz)
HDMI規格
HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
内容量
1個
注意
※電源:同梱USB-Cケーブルで給電
※別途USB ACアダプタをご用意下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04128928VV-NK-BT41
¥8,920
¥8,898
¥9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする