HDMI 2.0 18G 4K@60Hz 切替器、 3入力1出力
最大3840×2160@60Hz4:4:48bitに対応。メタル筐体を採用します。長距離映像伝送HDMI2.0UHDに対応。LINDYGoldLineと合わせて使用の場合、7.5mまでの出力距離。最大18Gbpsのデータ転送速度。38kHz赤外線に対応。HDCP2.2に対応。コンパクトで、設置しやすい、ホームビデオに最適です。後入れ先出し(LIFO)の解像度機能をサポートし、新しいHDMI信号ソースを自動的に検出する機能搭載。CECに対応。本体に切替ボタンが付いています。赤外線リモコンを付き、より簡単に切り替えます。3台のHDMIオーディオおよびビデオ入力デバイスを接続し、出力をHDMIモニターに接続します。高効率の映像処理機能。CE、FCC、RoHS、REACHの認証を取得。ドイツの国際ブランドLINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。
- 材質
- メタル
- 色
- ブラック
- 出力
- HDMI Type-A(メス)×1
- 使用温度(℃)
- 0~45
- 湿度(%RH)
- 10 ~ 85(結露なきこと)
- 入力
- HDMI Type-A(メス)×3
- 保存温度(℃)
- -10~80
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- デザイン
- ドイツ
- 材質(接点)
- 金メッキ
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。切替器/分配器/コンバーター の新着商品
DisplayPort - HDMI変換ケーブル/4K60Hz/映像出力側抜けにくいグリップ設計/HDR/単方向仕様/デスクトップPC ディスプレイビデオコンバーターStarTech.com税込¥5,498~¥4,998~
USB - HDMI変換アダプター/USB-C & A接続/2画面(1x 4K30Hz + 1x 1080p)/Windows macOS/ディスプレイコンバーターStarTech.com税込¥12,078¥10,980
光メディアコンバーター/イーサネット 1000BASE-T - ファイバー1000BASE-SX/LX/シングルモード10km・マルチモード800m対応/USB給電/ギガビットLAN変換アダプターStarTech.com税込¥30,778¥27,980
光メディアコンバーター/ギガビットRJ45 - SFP変換/オープンSFPスロット/10/100/1000対応/シングル・マルチモード/光ファイバーStarTech.com税込¥13,178¥11,980カテゴリ
























