曜日別特売
38232 HDMI 2.0 18G 4K@60Hz 切替器、 3入力1出力 LINDY 79874396

38232 HDMI 2.0 18G 4K@60Hz 切替器、 3入力1出力 LINDY 79874396
38232 HDMI 2.0 18G 4K@60Hz 切替器、 3入力1出力 LINDY 79874396
38232 HDMI 2.0 18G 4K@60Hz 切替器、 3入力1出力 LINDY 79874396
38232 HDMI 2.0 18G 4K@60Hz 切替器、 3入力1出力 LINDY 79874396
38232 HDMI 2.0 18G 4K@60Hz 切替器、 3入力1出力 LINDY 79874396
38232 HDMI 2.0 18G 4K@60Hz 切替器、 3入力1出力 LINDY 79874396

HDMI 2.0 18G 4K@60Hz 切替器、 3入力1出力

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79874396
品番
38232
参考基準価格(税別)¥7,864販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

最大3840×2160@60Hz4:4:48bitに対応。メタル筐体を採用します。長距離映像伝送HDMI2.0UHDに対応。LINDYGoldLineと合わせて使用の場合、7.5mまでの出力距離。最大18Gbpsのデータ転送速度。38kHz赤外線に対応。HDCP2.2に対応。コンパクトで、設置しやすい、ホームビデオに最適です。後入れ先出し(LIFO)の解像度機能をサポートし、新しいHDMI信号ソースを自動的に検出する機能搭載。CECに対応。本体に切替ボタンが付いています。赤外線リモコンを付き、より簡単に切り替えます。3台のHDMIオーディオおよびビデオ入力デバイスを接続し、出力をHDMIモニターに接続します。高効率の映像処理機能。CE、FCC、RoHS、REACHの認証を取得。ドイツの国際ブランドLINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。

材質
メタル
ブラック
出力
HDMI Type-A(メス)×1
使用温度(℃)
0~45
湿度(%RH)
10 ~ 85(結露なきこと)
入力
HDMI Type-A(メス)×3
保存温度(℃)
-10~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
デザイン
ドイツ
材質(接点)
金メッキ
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする