曜日別特売

メッシュローカットマジックセーフティスニーカー 制菌・消臭

メッシュローカットマジックセーフティスニーカー 制菌・消臭 - KITA(喜多)メッシュローカットマジックセーフティスニーカー 制菌・消臭 - KITA(喜多)メッシュローカットマジックセーフティスニーカー 制菌・消臭 - KITA(喜多)メッシュローカットマジックセーフティスニーカー 制菌・消臭 - KITA(喜多)メッシュローカットマジックセーフティスニーカー 制菌・消臭 - KITA(喜多)メッシュローカットマジックセーフティスニーカー 制菌・消臭 - KITA(喜多)メッシュローカットマジックセーフティスニーカー 制菌・消臭 - KITA(喜多)メッシュローカットマジックセーフティスニーカー 制菌・消臭 - KITA(喜多)

・通気性抜群の厚底タイプのメッシュローカットマジックセーフティスニーカーです。
・インソール裏側に、ウレタンクッションフォームを搭載し、長時間履いても疲れにくい!
・白金ナノ加工された制菌・消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくい!
・靴底は安全面を考慮し、ゴム底タイプで滑りやすい作業場でもグリップ力を発揮!
・クッション性に優れた厚底EVAミッドソール採用
・かかと部分には反射材を使用で、安全面もサポート!

容量
1足
材質(アッパー)
合成皮革・ポリエステル
材質(ソール)
EVA樹脂・ゴム底
機能
制菌×消臭インソール
足幅
3E
材質(先芯)
鋼先芯
内容量
1足
全18種類を絞り込む
色
サイズ
質量(g)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79870370MG5760レッド26417(片足)
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
79870379MG5760ホワイト28464(片足)
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
79870397MG5760ブラック28464(片足)
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
79870431MG5760ホワイト27448(片足)
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
79870449MG5760レッド27448(片足)
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
79870467MG5760レッド26.5432(片足)
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
79870510MG5760ブラック26.5432(片足)
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
79870519MG5760ブラック25391(片足)
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
79870528MG5760レッド25.5404(片足)
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
79870537MG5760ブラック26417(片足)
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
79870598MG5760ブラック25.5404(片足)
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
79870625MG5760ホワイト26417(片足)
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
79870641MG5760レッド25391(片足)
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
79870650MG5760ホワイト25.5404(片足)
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
79870659MG5760ホワイト25391(片足)
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
79870677MG5760レッド28464(片足)
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
79870686MG5760ブラック27448(片足)
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
79870695MG5760ホワイト26.5432(片足)
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする