曜日別特売

メンズ ハンズフリー スリップインズ ナンパ ノレン_200454J

メンズ ハンズフリー スリップインズ ナンパ ノレン_200454J - スケッチャーズメンズ ハンズフリー スリップインズ ナンパ ノレン_200454J - スケッチャーズメンズ ハンズフリー スリップインズ ナンパ ノレン_200454J - スケッチャーズメンズ ハンズフリー スリップインズ ナンパ ノレン_200454J - スケッチャーズ

スチール先芯入りセーフティトーは、ASTM F2413の衝撃・圧縮基準を満たしています。
スチール100%製。濡れた路面、乾いた路面、油っぽい路面でも防滑性に優れた(SRO)トラクションアウトソール。
感電防止に対する安全性はASTM-F2413規格に適合。
スチール先芯入りセーフティトーはJSAA A種安全規格に適合 スチール100%製。

色
ネイビー
規格
JSAA A種
機能
滑りにくい 電気を通しにくい
材質(先芯)
スティールトゥ
内容量
1箱
注意
※本ページはカラー名:RDBKの専用ページです。その他のカラーは「200262J」で検索してご覧ください。
全11種類を絞り込む
サイズ(cm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80820270200454J25.5
¥11,900
¥13,090(税込)
当日出荷
80820367200454J25
¥11,900
¥13,090(税込)
当日出荷
80820586200454J26
¥11,900
¥13,090(税込)
当日出荷
80820620200454J26.5
¥11,900
¥13,090(税込)
当日出荷
80820751200454J27
¥11,900
¥13,090(税込)
当日出荷
80820035200454J29.5
¥11,900
¥13,090(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80820315200454J27.5
¥11,900
¥13,090(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80820349200454J29
¥11,900
¥13,090(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80820410200454J30
¥11,900
¥13,090(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80820665200454J28
¥11,900
¥13,090(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80820726200454J28.5
¥11,900
¥13,090(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする