メッシュローカットセーフティスニーカー 制菌・消臭
・通気性抜群の厚底タイプのメッシュローカットセーフティスニーカーです。
・インソール裏側に、ウレタンクッションフォームを搭載し、長時間履いても疲れにくい!
・白金ナノ加工された制菌・消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくい!
・靴底は安全面を考慮し、ゴム底タイプで滑りやすい作業場でもグリップ力を発揮!
・クッション性に優れた厚底EVAミッドソール採用
・かかと部分には反射材を使用で、安全面もサポート!
- 容量
- 1足
- 材質(アッパー)
- 合成皮革・ポリエステル
- 材質(ソール)
- EVA樹脂・ゴム底
- 機能
- 制菌×消臭インソール
- 足幅
- 3E
- 材質(先芯)
- 鋼先芯
- 内容量
- 1足
全18種類を絞り込む
色
サイズ
質量(g)
ローカットセーフティスニーカー の新着商品
カテゴリ


































