MG5750 メッシュローカットセーフティスニーカー 制菌・消臭 KITA(喜多) 79870589

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG5750 メッシュローカットセーフティスニーカー 制菌・消臭 KITA(喜多) 79870589
MG5750 メッシュローカットセーフティスニーカー 制菌・消臭 KITA(喜多) 79870589
MG5750 メッシュローカットセーフティスニーカー 制菌・消臭 KITA(喜多) 79870589
MG5750 メッシュローカットセーフティスニーカー 制菌・消臭 KITA(喜多) 79870589
MG5750 メッシュローカットセーフティスニーカー 制菌・消臭 KITA(喜多) 79870589
MG5750 メッシュローカットセーフティスニーカー 制菌・消臭 KITA(喜多) 79870589
MG5750 メッシュローカットセーフティスニーカー 制菌・消臭 KITA(喜多) 79870589
MG5750 メッシュローカットセーフティスニーカー 制菌・消臭 KITA(喜多) 79870589

メッシュローカットセーフティスニーカー 制菌・消臭

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ホワイト
サイズ28
内容量1足注文コード79870589品番MG5750
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

・通気性抜群の厚底タイプのメッシュローカットセーフティスニーカーです。
・インソール裏側に、ウレタンクッションフォームを搭載し、長時間履いても疲れにくい!
・白金ナノ加工された制菌・消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくい!
・靴底は安全面を考慮し、ゴム底タイプで滑りやすい作業場でもグリップ力を発揮!
・クッション性に優れた厚底EVAミッドソール採用
・かかと部分には反射材を使用で、安全面もサポート!

色
ホワイト
サイズ
28
質量(g)
456(片足)
容量
1足
材質(アッパー)
合成皮革・ポリエステル
材質(ソール)
EVA樹脂・ゴム底
機能
制菌×消臭インソール
足幅
3E
材質(先芯)
鋼先芯

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする