曜日別特売
CF-35 PPカラーホルダー LION (ライオン事務器) 79872960

 

CF-35 PPカラーホルダー LION (ライオン事務器) 79872960
CF-35 PPカラーホルダー LION (ライオン事務器) 79872960
CF-35 PPカラーホルダー LION (ライオン事務器) 79872960
CF-35 PPカラーホルダー LION (ライオン事務器) 79872960

PPカラーホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
規格A4判
内容量1セット(10冊)注文コード79872960品番CF-35
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

10mm幅のマチのついたフタ付ホルダーで、ソフトな感覚の色透明PPシート製です。出張時などの一時持出用ホルダーとしての使用もできます。

寸法(mm)
240×310×10
規格
A4判
仕様
10mm厚のマチ付
材質
PPシート製・0.2mm厚
色
透明

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする