曜日別特売

超軽量タイプ 3Eビジネスシューズ プレーントウ

超軽量タイプ 3Eビジネスシューズ プレーントウ - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)超軽量タイプ 3Eビジネスシューズ プレーントウ - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)超軽量タイプ 3Eビジネスシューズ プレーントウ - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)超軽量タイプ 3Eビジネスシューズ プレーントウ - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)超軽量タイプ 3Eビジネスシューズ プレーントウ - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)超軽量タイプ 3Eビジネスシューズ プレーントウ - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)超軽量タイプ 3Eビジネスシューズ プレーントウ - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)超軽量タイプ 3Eビジネスシューズ プレーントウ - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)

高反発のオリジナルソール「HaneMAX(R)」を搭載した軽量ビジネスシューズ
飛び跳ねるような独特の弾力性が新感覚の履き心地です。
軽く、衝撃吸収性や屈曲性に優れ、高いグリップ性も発揮します。
靴内で湿気がたまりやすい指先下部分には吸湿・速乾素材(フットマーバス)を使用。
アッパー腰裏部には 消臭・抗菌、防臭加工の人工皮革(オルエモ(R)オーダレス加工)を使用しています。
インソール全面にクッションスポンジ入り。かかと部をカップ形状にすることで安定した歩行をサポートします。

材質
牛革
形状
ローカット
タイプ
革靴
種類
ビジネスシューズ
製法
セメンテッド
標準質量(g/片足)
約290(25.0cm)
足幅
3E
材質(底部)
合成底
甲被タイプ
紐タイプ
内容量
1足
全14種類を絞り込む
色
14種類すべて表示中
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79869697GB60MAXブラック
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
79869706GB60MAXダークブラウン
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
79869740GB60MAXダークブラウン
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
79869749GB60MAXブラック
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
79869776GB60MAXブラック
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
79869801GB60MAXダークブラウン
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
79869828GB60MAXブラック
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
79869837GB60MAXダークブラウン
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
79869898GB60MAXダークブラウン
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
79869907GB60MAXダークブラウン
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
79869925GB60MAXダークブラウン
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
79869950GB60MAXブラック
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
79869959GB60MAXブラック
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
79869977GB60MAXブラック
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする