GB60MAX 超軽量タイプ 3Eビジネスシューズ プレーントウ リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 79869749

商品単体画像 斜めカット

GB60MAX 超軽量タイプ 3Eビジネスシューズ プレーントウ リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 79869749
GB60MAX 超軽量タイプ 3Eビジネスシューズ プレーントウ リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 79869749
GB60MAX 超軽量タイプ 3Eビジネスシューズ プレーントウ リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 79869749
GB60MAX 超軽量タイプ 3Eビジネスシューズ プレーントウ リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 79869749
GB60MAX 超軽量タイプ 3Eビジネスシューズ プレーントウ リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 79869749

超軽量タイプ 3Eビジネスシューズ プレーントウ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は色が14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
色
ブラック
注文コード
79869749
品番
GB60MAX
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

高反発のオリジナルソール「HaneMAX(R)」を搭載した軽量ビジネスシューズ
飛び跳ねるような独特の弾力性が新感覚の履き心地です。
軽く、衝撃吸収性や屈曲性に優れ、高いグリップ性も発揮します。
靴内で湿気がたまりやすい指先下部分には吸湿・速乾素材(フットマーバス)を使用。
アッパー腰裏部には 消臭・抗菌、防臭加工の人工皮革(オルエモ(R)オーダレス加工)を使用しています。
インソール全面にクッションスポンジ入り。かかと部をカップ形状にすることで安定した歩行をサポートします。

色
ブラック
材質
牛革
形状
ローカット
タイプ
革靴
種類
ビジネスシューズ
製法
セメンテッド
標準質量(g/片足)
約290(25.0cm)
足幅
3E
材質(底部)
合成底
甲被タイプ
紐タイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする