曜日別特売

スリッパ てんとう虫 サンダル AM59001シリーズ

スリッパ てんとう虫 サンダル AM59001シリーズ - アセットスリッパ てんとう虫 サンダル AM59001シリーズ - アセット

トラッドなおしゃれな色味に、てんとう虫の様な水玉のデザインが他にはない外履きサンダルです。
本体はポリウレタン製なので軽く、底はウレタン製なのでクッション性があり足への負担を軽減します。
丸みのある形で足入れがよく、ストラップレスのデザインなので履きやすさ抜群です。
2カラー×2サイズ展開です。

備考
外履きサンダルです
ヒール(cm)
約3
内容量
1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
サイズ
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79870160AM59001M-BE本体:ポリウレタン、底:ウレタンベージュM約23.554-2553-86
¥5,900
¥5,898
¥6,488(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79870221AM59001L-Y本体:ポリウレタン 底:ウレタンイエローL約24.554-2553-83
¥5,900
¥5,898
¥6,488(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする