曜日別特売
AM59001L-Y スリッパ てんとう虫 サンダル AM59001シリーズ アセット 79870221

スリッパ てんとう虫 サンダル AM59001シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
色イエロー
サイズ(cm)約24.5
内容量1足注文コード79870221品番AM59001L-Y
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

トラッドなおしゃれな色味に、てんとう虫の様な水玉のデザインが他にはない外履きサンダルです。
本体はポリウレタン製なので軽く、底はウレタン製なのでクッション性があり足への負担を軽減します。
丸みのある形で足入れがよく、ストラップレスのデザインなので履きやすさ抜群です。
2カラー×2サイズ展開です。

材質
本体:ポリウレタン 底:ウレタン
色
イエロー
サイズ
L
サイズ(cm)
約24.5
アズワン品番
54-2553-83
備考
外履きサンダルです
ヒール(cm)
約3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする