FAZコーティング ゴールド深型貝マドレーヌ型8ヶ付
特殊熱処理工法により、従来のコーティングより耐久性が優れています。離型性に優れ、お手入れも楽です。
- 材質
- ステンレススチールにシリコン加工
- 高さ(mm)
- 22
- 外寸(mm)
- 300×220
- 内寸(mm)
- 77×50
- コード
- 500002330
- 内容量
- 1個
注意
※お客様の使用する生地や材料との相性により離型性が変化します。必要に応じて離型油を併用してご使用ください。※フッ素樹脂加工品やシリコン加工品は空焼きは不要です。
※中性洗剤と柔らかいスポンジで洗い、よく水気を取り除いてからご使用ください。
※表面が傷つくと、そこからサビる事があります。取扱いにはご注意ください。
※食洗機不可です。
※フッ素再加工はできません。
※こちらの商品は輸入商品ですので、品切れの際はお時間を頂戴いたします。
製菓用型/モールド/抜型 の新着商品
カテゴリ




























