PCチョコレートモールド permanent 28ヶ取 CM-0004
チョコレートの光沢も良く、モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。CMシリーズの本体サイズは、全て274×174×h25、耐熱温度は-20~140℃、材質はポリカーボネイトです。
- 材質
- ポリカーボネイト
- 容量(g)
- 約8
- 深さ(mm)
- 25
- 外寸(mm)
- 274×174
- 内径×深さ(mm)
- 30×15
- コード
- 439000340
- 耐熱温度(℃)
- -20~140
- 内容量
- 1個
注意
※オーブンや直火での使用は不可。※アルカリ性洗剤や酸性洗剤は不可です。中性洗剤で柔らかいスポンジなどで洗い、お湯で洗い流してください。
製菓・製パン用品 の新着商品
カテゴリ




























