曜日別特売

SNOOPY ソーラーQ-TOPフルシェード

SNOOPY ソーラーQ-TOPフルシェード - ロゴスSNOOPY ソーラーQ-TOPフルシェード - ロゴスSNOOPY ソーラーQ-TOPフルシェード - ロゴスSNOOPY ソーラーQ-TOPフルシェード - ロゴスSNOOPY ソーラーQ-TOPフルシェード - ロゴスSNOOPY ソーラーQ-TOPフルシェード - ロゴスSNOOPY ソーラーQ-TOPフルシェード - ロゴスSNOOPY ソーラーQ-TOPフルシェード - ロゴス

コミック「PEANUTS」の誕生75周年を記念したシリーズが登場。
1950年代初頭のアートを使用したヴィンテージ感溢れるデザインが特長のサンシェード。
Q-TOP SYSTEM採用により約30秒で組立てられる。
UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%のソーラーブロック加工を施した生地を採用。
広めの開口部で出入りしやすく、着替えや授乳の際はフルクローズで使うことができて便利。
四隅には風飛び防止の砂袋が付いていて、砂を入れて重りがわりにすれば、風で飛ばされるのを防ぎます。
公園をはじめとするフィールドやビーチ、プールなど、様々なシーンで活躍します。

用途
UV-CUT率99.9%、遮光率100%。設営約30秒のワンタッチ日よけテント。
仕様
[フライシート]UV-CUT加工、PU加工、ソーラーブロック加工(UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)
セット内容
本体、ペグ、収納袋、小物袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)155×155×110
主材質
[フレーム]グラスファイバー、[フライシート]ポリタフタ、[フロアシート]PEラミネートクロス
デザイン
SNOOPY
収納時寸法(cm)
(約)Φ10×80
総質量(kg)
(約)2.2
内容量
1個
注意
※付属品のペグは、晴天無風の整地された環境下でのご使用を想定した製品仕様となります。悪天候や不整地な状況下でご使用される場合は、状況に適した仕様のものをお求めください。
※監修中につきデザイン変更の可能性があります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7987979586001132
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする