Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル
家族6人がゆったり過ごせる広々空間を実現した、大型2ルームテント。
寝室側には大型窓とオーニングを備え、通気性と快適性を大幅に向上しました。
さらに、LOGOS独自のPANEL SYSTEMやポータブルクーラー用差し込み口を搭載し、ファミリーキャンプをより快適にサポート。
耐水・難燃・UV-CUTなど充実した機能性を備え、季節を問わず安心して使える高性能テントです。
- 用途
- 寝室に大型窓で快適度UP!日除けオーニング付き・家族6人用2ルームテント。
- 仕様
- [フライシート]防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工、パネルシステム、フルマッドスカート、バックドア、SUPPORT BELT SYSTEM、ベンチレーション、回転式ジッパー[インナーテント]C型ドア、ポータブルクーラー用差し込み口、電気コード用ジッパー、ブリザーブル撥水加工、ベンチレーション、回転式ジッパー[フレーム]6061アルミ
- サイズ
- XL
- 寸法(cm)
- (約)全長640×幅350×高さ210
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- インナーサイズ:(約)270×270×170
- 耐水圧(mm)
- [フライシート]1800[フロアシート]2000
- 主材質
- [フレーム]6061アルミ[キャノピー]スチール[フライシート]難燃性バルキーポリ[インナーテント]ポリタフタ[フロアシート]ポリオックス[メッシュ]ポリエステル
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦55×横64×高さ24
- 総質量(kg)
- (約)15.9
- 内容量
- 1台
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥800/税込¥880 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,100/税込¥1,210 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品説明動画
テント/タープ の新着商品
ノースイーグル アウトドア テント・タープ スカイキャノピーPlus200フラップ テント タープ キャノピー NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,298¥2,998
ノースイーグル アウトドア テント・タープ スカイキャノピーPlus250フラップ テント タープ キャノピー NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,848¥3,498
ノースイーグル アウトドア テント・タープ スカイキャノピーPlus300フラップ テント タープ キャノピー NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥4,508¥4,098
ノースイーグル アウトドア テント・タープ フラップオンキャノピー250 GY テント アウトドア 日除け NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥24,178¥21,980
ノースイーグル アウトドア テント・タープ フルクローズキャノピー250 GR テント アウトドア 日除け NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥30,778¥27,980カテゴリ





























