Tradcanvas オートエアマジックドーム DUO(電動ポンプ内蔵)
スイッチを押して約90秒ほどで設営できる電動ポンプ内蔵式の軽量エアーテント。
耐風性に優れた形状で、適度に広い居住空間を確保している。
広い開口部で出入りしやすく、出入口にスペースがあるので靴の脱ぎ履きも楽らく。
インナーテント上部にはランタンを吊り下げられるフックが装備されている。
- 用途
- 『スイッチON』するだけ組立約90秒のエアーテント。
- 仕様
- [フライシート]防水加工(3000mm/2000mm)、撥水加工(3級以上)、難燃加工(米国基準CPAI-84適合)、UV-CUT加工(90%以上)、マッドスカート(前室)、ベンチレーション●[インナードア]デビルブロックST、ブリーザブル撥水加工
- 材質
- [フレーム]TPUチューブ、[フライシート]難燃性バルキーポリ、[フロアシート]バルキーポリ
- 入力電圧(V)
- 5
- 寸法(cm)
- 290×230×110 / 【インナー】140×210×110
- 構成
- 本体(電動ポンプ付きエアチューブ内蔵)、リチウムイオンバッテリー、蓄電用USBケーブル、収納バッグ、ロープ、ペグ、小物袋
- 充電時間
- 3時間
- 組立時間
- 90秒
- 入力電流(A)
- 1~2.2
- バッテリー容量(mAh)
- 1500
- 充電方式
- USB蓄電
- 耐水圧(mm)
- [フライシート]2000●[フロアシート]3000
- 使用可能回数
- ~7
- 収納時寸法(cm)
- 20×49×20
- 総質量(kg)
- 4.5
- 内容量
- 1個
注意
※表記の使用回数、蓄電時間は目安です。実際の使用回数、蓄電時間は目安を上回る場合や下回る場合があります。※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥700/税込¥770 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
テント の新着商品
カテゴリ


































