Q-TOP フルシェード

Q-TOP フルシェード - ロゴスQ-TOP フルシェード - ロゴスQ-TOP フルシェード - ロゴスQ-TOP フルシェード - ロゴスQ-TOP フルシェード - ロゴスQ-TOP フルシェード - ロゴスQ-TOP フルシェード - ロゴスQ-TOP フルシェード - ロゴス

新型Q-TOP SYSTEM搭載で、フレームを伸ばしてロックするだけ!片手でセットできるサンシェード。
従来モデルよりもさらにスピーディー&簡単に設営・撤収が可能に。
入口を閉められるフルクローズ仕様だから、人目を気にせずお昼寝や着替えも安心。
女性やお子様でもラクラク持ち運べる収納袋付き。
落ち着いたベージュカラーがアウトドアフィールドに自然と溶け込み、どんなシーンにもマッチします。
UVカット率90%以上のUV-CUT加工生地を使用し、紫外線からしっかりガード。
お家・庭・公園・プール・海・運動会など、あらゆるシーンで活躍します。

用途
組立て&撤収約15秒!片手でセットできるサンシェード。
仕様
[フライシート]風抜け構造
材質
[フレーム]ソリッドグラスファイバー、[フレームジョイント]ナイロン、[フライシート]ポリタフタ、[フロアシート]PEラミネートクロス
タイプ
フルクローズタイプ
寸法(cm)
180×150×110
構成
本体(フレーム一体式)、ペグ、収納バッグ、小物袋
収納時寸法(cm)
15×73×15
総質量(kg)
2.3
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0617767971205006
オープン
¥10,000
¥11,000(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
北海道地方1¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする