曜日別特売
503264 充電式LEDヘッドライト H8R レッドレンザー25周年モデル LED LENSER 80097931

503264 充電式LEDヘッドライト H8R レッドレンザー25周年モデル LED LENSER 80097931
503264 充電式LEDヘッドライト H8R レッドレンザー25周年モデル LED LENSER 80097931
503264 充電式LEDヘッドライト H8R レッドレンザー25周年モデル LED LENSER 80097931
503264 充電式LEDヘッドライト H8R レッドレンザー25周年モデル LED LENSER 80097931
503264 充電式LEDヘッドライト H8R レッドレンザー25周年モデル LED LENSER 80097931
503264 充電式LEDヘッドライト H8R レッドレンザー25周年モデル LED LENSER 80097931

充電式LEDヘッドライト H8R レッドレンザー25周年モデル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80097931
品番
503264
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

世界50か国以上で展開するレッドレンザー。
レッドレンザーがLEDライト発売25周年を記念して、人気モデルLedlenser H8Rが数量限定で発売!
25周年を記念して生まれた限定モデルです。
ヘッドライトは世界累計80万以上の出荷実績を誇る銘作「H8R」。
長くH8Rを使ってきた方へ、ついにUSB-C仕様へ。
ミドルモードで250ルーメン×13時間点灯、軽量158g&高バランス設計だから、長時間使っても首が疲れにくい。
他の追随を許さない「使いやすさ」はそのままに、今回大きく進化しました。
25年間の保証付き(要ユーザー登録)
充電池×2個セット(1個は予備電池として)
充電方式はUSB-C仕様

付属品
専用充電池(Li-ion)×2本、USB-C充電ケーブル
トラスコ品番
734-7666
材質
アルミニウム合金、プラスチック
幅(mm)
69
色
ブルーグレイ×ブラック
高さ(mm)
44
質量(g)
158
奥行(mm)
37
保護等級
IP54
色温度(K)
6000~8000
使用電池
リチウムイオン電池(付属)
充電時間(時間)
約6
電源タイプ
充電式
充電方式
USB-C
明るさ(Lm)
パワー:600 / ミドル:250 / ロー:10
電球の種類
LED
最大点灯時間
パワー:7.5時間 / ミドル:13時間 / ロー:120時間
エコロジー商品
省エネ

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする