ハーフヘルメット MCH5 MZ-HALF
MCH5 MZ-HALF ハーフヘルメット
1970年代当時のレジェンダリースタイルを忠実に再現しながら、現代の安全技術と機能を付加しました。
2026年登場の新色として、新たにホワイト/イエロー/オレンジと、ブラック/イエロー/オレンジのストライプが登場。
・業界ではじめてイヤーカバーにスピーカーポケットを内蔵。ハーフヘルメットにインカムが装着できます!
スピーカーポケットは内装にも使われる生地を使用しており、メッシュで通期性が良く、音も良く聞こえます。
(一般的に使用される直径45mm~55mm程度のスピーカーサイズに対応。)
・カラーラインナップは6種類。なかでも「VINTAGE」はマルシンが70年代に発売したレジェンドモデル「Beetle」を再現しています。
・6種類のカラーのスケルトンバイザーあり(別売りオプション品)。
(ブラック、スモーク、イエロー、レッド、ブルー、オレンジ、
ブラックはスケルトンではありません。)
・当時の太いフチゴムを再現したり、クラシックスタイルのショートバイザーを標準装備したりすることで70年代のレジェンダリースタイルを忠実に再現しました。
- 用途
- モデル:MZ-HALF
ハーフヘルメット
帽体素材:ABS
SG規格/PSCマーク取得
125CC以下対応
サイズ:フリーサイズ(57~60cm相当)
あごひもにDリング採用
業界初のスピーカーポケット内蔵のイヤーカバー標準装備(メーカー調べ)
- サイズ
- フリーサイズ(57~60cm未満)
- 内容量
- 1個
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
カテゴリ































