曜日別特売
MZH008 ハーフヘルメット MCH5 MZ-HALF マルシン(マルシン工業) 79891519

MZH008 ハーフヘルメット MCH5 MZ-HALF マルシン(マルシン工業) 79891519
MZH008 ハーフヘルメット MCH5 MZ-HALF マルシン(マルシン工業) 79891519
MZH008 ハーフヘルメット MCH5 MZ-HALF マルシン(マルシン工業) 79891519

ハーフヘルメット MCH5 MZ-HALF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色STRIPE ホワイト/イエロー/オレンジ
STRIPE ホワイト/イエロー/オレンジ
STRIPE ブラック/イエロー/オレンジ
内容量1個注文コード79891519品番MZH008
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

MCH5 MZ-HALF ハーフヘルメット
1970年代当時のレジェンダリースタイルを忠実に再現しながら、現代の安全技術と機能を付加しました。
2026年登場の新色として、新たにホワイト/イエロー/オレンジと、ブラック/イエロー/オレンジのストライプが登場。
・業界ではじめてイヤーカバーにスピーカーポケットを内蔵。ハーフヘルメットにインカムが装着できます!
スピーカーポケットは内装にも使われる生地を使用しており、メッシュで通期性が良く、音も良く聞こえます。
(一般的に使用される直径45mm~55mm程度のスピーカーサイズに対応。)
・カラーラインナップは6種類。なかでも「VINTAGE」はマルシンが70年代に発売したレジェンドモデル「Beetle」を再現しています。
・6種類のカラーのスケルトンバイザーあり(別売りオプション品)。
(ブラック、スモーク、イエロー、レッド、ブルー、オレンジ、
ブラックはスケルトンではありません。)
・当時の太いフチゴムを再現したり、クラシックスタイルのショートバイザーを標準装備したりすることで70年代のレジェンダリースタイルを忠実に再現しました。

用途
モデル:MZ-HALF
ハーフヘルメット
帽体素材:ABS
SG規格/PSCマーク取得
125CC以下対応
サイズ:フリーサイズ(57~60cm相当)
あごひもにDリング採用
業界初のスピーカーポケット内蔵のイヤーカバー標準装備(メーカー調べ)
色
STRIPE ホワイト/イエロー/オレンジ
サイズ
フリーサイズ(57~60cm未満)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする