曜日別特売
KIP 325 SQ 6600V KIP フジクラ・ダイヤケーブル 80103296

6600V KIP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
導体断面積(mm2)325
導体外径(Φmm)23.1
仕上外径(Φmm)Φ32
内容量1巻(10m)注文コード80103296品番KIP 325 SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

6600V キュービクル式受電設備の配線あるいはこれに類する高圧配線(絶縁物で支持して使用のこと)
可とう性、耐熱性、耐トラッキング性良好

導体断面積(mm2)
325
概算質量(kg/km)
3410
導体構成(本/mm)
61/2.6
導体外径(Φmm)
23.1
仕上外径(Φmm)
Φ32
試験電圧
18kV
絶縁体厚さ(mm)
4.5
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
0.0582
導体最高許容温度(℃)
80
最小絶縁抵抗(MΩ/km)
50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする