曜日別特売
TL18-25SFFX-J 手動用 水冷フレキシブルトーチ セット CKワールドワイド社 80103111

手動用 水冷フレキシブルトーチ セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
80103111
品番
TL18-25SFFX-J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

CKワールドワイド社 TL18FXは、 水冷350A対応のフレキシブルトーチです。ネックを自在に曲げられるため、ワークに合わせて様々な角度で溶接できます。
また、ヘッドには"MAX-FLOTMM" 構造を採用しており、従来品と比較し冷却効率に優れています。
さらに、先端部品には標準的な17/26/18系を使用しながらも、ハンドルには水冷250Aクラスの小型サイズを採用しています。
MAX-FLOTMM ヘッド構造 トーチヘッドの冷却水チャンバーを拡大することで、先端部の冷却水循環量が多くなるため、従来トーチと比べ冷却性能を大幅に高めています。
フレキシブルネック:最大70度まで曲げることができ、固定式ネックでは対応しづらい角度での溶接が可能です。スーパースリムハンドル:23.2mm
冷却効果の高いMAX-FLO構造を採用しているので交流溶接でも350Amp出力が可能です。
溶接時の消耗が少ないウエッジコレットが標準装備しております。
高出力ながらボディが軽量でハンドルの握りが細く、高い操作性を志向したモデルです。
先端部品の組み換えでガスレンズ、大口径ガスレンズ、スタビーガスレンズ、カスケードノズルの使用が可能です。
軽量で柔らかなホースは操作性を高めます。また、色分けされているので交換時の見分けも簡単です。
ウェッジコレットとは? スリットがない真鍮製のコレットで、角度を付けて先端を特殊カットしたことにより従来品(合金銅、スリットあり)と比べて、溶接後の変形が少ないので、コレットの消耗を抑えることができるCKワールドワイド社のオリジナル製品です。

用途
水冷350A対応のフレキシブルトーチ。ネックを自在に曲げられるため、ワークに合わせて様々な角度で溶接できます。
ケーブル長(m)
7.6
適合
【溶接機】ダイヘン アナログ機種
質量(g)
107.8
溶接電流(A)
350(直流、交流)
定格使用率(%)
100
ケーブル
パワーケーブル/水ホース/ガスホース
適合電極径(Φmm)
1.0~4.0
冷却水流量(L/min)
1
構成部品
ウェッジコレット2.4mm・ノズル#6・バックキャップ:ロングタイプ・トーチスイッチ(レバー式)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする