曜日別特売

ポスターカラーEX(フック)プライマリーイエロー

ポスターカラーEX(フック)プライマリーイエロー - サクラクレパス

僅かに耐水性があるため、重ね塗りがしやすくきれいに仕上がります。また作品に水が撥ねても跡が残りません。

材質(本体)
キャップ:PE / チューブ:PE / アルミニウム
質量(g)
18
奥行(mm)
15
縦(mm)
130
横(mm)
34
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80113385PEW-P#063
140
119
131(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする