サクラクレパス
ポスターカラーEX(フック)プライマリーイエロー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80113385
品番
PEW-P#063
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
僅かに耐水性があるため、重ね塗りがしやすくきれいに仕上がります。また作品に水が撥ねても跡が残りません。
材質(本体)
キャップ:PE / チューブ:PE / アルミニウム
質量(g)
18
奥行(mm)
15
縦(mm)
130
横(mm)
34