曜日別特売

マイネームツイン10本組

マイネームツイン10本組 - サクラクレパス

名前書きの定番 にじみにくい!!洗濯しても落ちにくい!!

材質(本体)
PP、PBT、アクリル繊維、POM
質量(g)
97
奥行(mm)
14
縦(mm)
140
横(mm)
190
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80113979YKT10-P
¥1,500
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする