曜日別特売
YKT10-P マイネームツイン10本組 サクラクレパス 80113979

マイネームツイン10本組YKT10-P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80113979
品番
YKT10-P
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

名前書きの定番 にじみにくい!!洗濯しても落ちにくい!!

材質(本体)
PP、PBT、アクリル繊維、POM
質量(g)
97
奥行(mm)
14
縦(mm)
140
横(mm)
190

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする