サクラクレパス
マイネームツイン5本組
名前書きの定番 にじみにくい!!洗濯しても落ちにくい!!
材質(本体)
PP、PBT、アクリル繊維、POM
質量(g)
47
奥行(mm)
13
縦(mm)
200
横(mm)
79
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80114085
YKT5-P
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください