曜日別特売
YKT5-P マイネームツイン5本組 サクラクレパス 80114085

マイネームツイン5本組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80114085
品番
YKT5-P
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

名前書きの定番 にじみにくい!!洗濯しても落ちにくい!!

材質(本体)
PP、PBT、アクリル繊維、POM
質量(g)
47
奥行(mm)
13
縦(mm)
200
横(mm)
79

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする