AVC024dqBK Connect Air ワイヤレスHDMIディスプレイアダプター BELKIN(ベルキン) 80105500

AVC024dqBK Connect Air ワイヤレスHDMIディスプレイアダプター BELKIN(ベルキン) 80105500
AVC024dqBK Connect Air ワイヤレスHDMIディスプレイアダプター BELKIN(ベルキン) 80105500
AVC024dqBK Connect Air ワイヤレスHDMIディスプレイアダプター BELKIN(ベルキン) 80105500
AVC024dqBK Connect Air ワイヤレスHDMIディスプレイアダプター BELKIN(ベルキン) 80105500
AVC024dqBK Connect Air ワイヤレスHDMIディスプレイアダプター BELKIN(ベルキン) 80105500
AVC024dqBK Connect Air ワイヤレスHDMIディスプレイアダプター BELKIN(ベルキン) 80105500
AVC024dqBK Connect Air ワイヤレスHDMIディスプレイアダプター BELKIN(ベルキン) 80105500
AVC024dqBK Connect Air ワイヤレスHDMIディスプレイアダプター BELKIN(ベルキン) 80105500

Connect Air ワイヤレスHDMIディスプレイアダプター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80105500
品番
AVC024dqBK
参考基準価格(税別)¥18,173販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様
●ドライバー:ドライバーインストール不要●ワイヤレス画面共有:1080p@60Hz の拡張表示またはミラーリングに対応●画面共有人数:最大8台の送信機(TX)で画面共有可能
セット内容
【Receiver(RX)】HDMIケーブル付き受信機【Transmitter(TX)】USB-C DP Alt Mode対応送信アダプタ
寸法(mm)
【Receiver(受信機)】190(7.5インチ)×18(0.7インチ)×9(0.4インチ)【Transmitter(送信機)】170(6.7インチ)×45(1.8インチ)×20(0.8インチ)
対応OS
Windows、Mac、Chrome OS
接続方式
Wi-Fi やネットワーク不要、プラグアンドプレイ対応
適合機器
【USB-C】対応ノートPC、タブレット、スマートフォンに対応【Thunderbolt】5 / 4 / 3 ポート対応,ノートPC、タブレット、プロジェクター、スマートフォンに対応
使用環境
広い空間でもワイヤレス画面共有が可能
保証期間
2年間保証
ケーブル長(mm)
【Receiver(受信機)】190(7.5インチ)【Transmitter(送信機)】90(3.5インチ)
セキュリティ
P2P(Peer-to-Peer)接続により、プライベートネットワーク内で安全に通信
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信距離(m)
最大約40(131ft)の長距離通信に対応
遅延時間(ms)
80以下の低遅延で、ほぼラグなしの画面共有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする