極みグリップ(ステップレール用)III
ボート用ロッドホルダー「極みグリップII」とステップレールベースII (ステンレスソケット)のセット品です。
- 付属品
- 【付属ベース】ステップレールベースII (ステンレスソケット)
- 材質
- ステンレス・樹脂
- 外寸(mm)
- 210×54×193
- ホルダー
- 極みグリップII
- 材質(ベース)
- ステンレス/樹脂
- 適合ロッド径(Φmm)
- 8~20(3種類のヘッドベルト付)
- 内容量
- 1セット
注意
※使用可否は船体条件・使用状況により異なります。 ※強い合わせなど高負荷時は、ロッドを手に持っての操作を推奨します。
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。
ステップレール/ホルダー類 の新着商品
カテゴリ















![サクサスクッションゴム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] サクサスクッションゴム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061171-260812-02.jpg)


















