メイン画像(製品本体画像)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
極みグリップ(ステップレール用)III
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
80128259
品番
20Z0355
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ボート用ロッドホルダー「極みグリップII」とステップレールベースII (ステンレスソケット)のセット品です。
付属品
【付属ベース】ステップレールベースII (ステンレスソケット)
材質
ステンレス・樹脂
外寸(mm)
210×54×193
ホルダー
極みグリップII
材質(ベース)
ステンレス/樹脂
適合ロッド径(Φmm)
8~20(3種類のヘッドベルト付)
注意
※使用可否は船体条件・使用状況により異なります。
※強い合わせなど高負荷時は、ロッドを手に持っての操作を推奨します。
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。