残存酸素濃度測定・水素爆発防止用2成分計

残存酸素濃度測定・水素爆発防止用2成分計 - 光明理化

不活性ガス中の水素濃度の測定ができます。
大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信やトラブルを知らせます。
明るいLED表示灯の点滅で作動中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。
大きなLCD表示器で見やすい画面。
ポンプの吸引力が強く、応答時間が速い。
防爆構造です。

仕様
●原理:O2/ガルバニ電池式、H2/定電位電解式●最小桁表示:O2/0.1vol%、H2/1%LEL●採気方式:吸引式(約0.6L/min、サンプリングプローブ付きカールチューブ2.4m装着)●濃度表示:液晶デジタル
電源
単3形アルカリ乾電池(LR6)3本
精度
O2/0.0~25.0vol%→±0.5vol%、25.1vol%以上→±3.0vol%、H2/±10%LEL
範囲
O2/0.0~50.0vol%、H2/-100%LEL
連続使用時間
約20時間(無警報の場合)
応答時間
O2/90%応答15秒以内 H2/90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入り口、20℃において)
使用圧力範囲
80~110kPa
対象ガス
酸素(O2)、水素(H2)
防爆構造
ExiaIICT4X(第TC19531号)
警報方式
LEDランプ、LCD表示、ブザー
警報設定値
O2/0.1vol% H2/20%LEL
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80128950MD-619E
¥250,000
¥249,800
¥274,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする