爆発防止用携帯形ガス測定器
不活性ガス中の水素濃度の測定ができます。
明るいLED表示灯の点滅で作動中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。
大きなLCD表示器で見やすい画面。
ポンプの吸引力が強く、応答時間が速い。
防爆構造です。
- 仕様
- ●原理:定電位電解式●最小桁表示:1%LEL●採気方式:吸引式(約0.6L/min、サンプリングプローブ付きカールチューブ2.4m装着)●濃度表示:液晶デジタル
- 電源
- 単3形アルカリ乾電池(LR6)3本
- 精度
- ±10%LEL以内
- 範囲
- 0~100%LEL
- 連続使用時間
- 約20時間(無警報の場合)
- 使用圧力範囲
- 80~110kPa
- 対象ガス
- 水素(H2)
- 防爆構造
- ExiaIICT4X(第TC19531号)
- 警報方式
- LEDランプ、LCD表示、ブザー
- 警報設定値
- 20%LEL
- 内容量
- 1台
検知器 の新着商品
カテゴリ


























