FM-619E 爆発防止用携帯形ガス測定器 光明理化 80128925

爆発防止用携帯形ガス測定器FM-619E

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80128925
品番
FM-619E
参考基準価格(税別)¥230,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

不活性ガス中の水素濃度の測定ができます。
明るいLED表示灯の点滅で作動中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。
大きなLCD表示器で見やすい画面。
ポンプの吸引力が強く、応答時間が速い。
防爆構造です。

仕様
●原理:定電位電解式●最小桁表示:1%LEL●採気方式:吸引式(約0.6L/min、サンプリングプローブ付きカールチューブ2.4m装着)●濃度表示:液晶デジタル
電源
単3形アルカリ乾電池(LR6)3本
精度
±10%LEL以内
範囲
0~100%LEL
連続使用時間
約20時間(無警報の場合)
使用圧力範囲
80~110kPa
対象ガス
水素(H2)
防爆構造
ExiaIICT4X(第TC19531号)
警報方式
LEDランプ、LCD表示、ブザー
警報設定値
20%LEL

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする