沖縄限定 木製まんまるバランス
沖縄柄のかわいいバランスゲーム!
沖縄のシーサーやヤンバルクイナ、ハイビスカス、イルカなど、沖縄ならではの生き物やモチーフが描かれた、可愛い木製バランスゲームです。台座に、色とりどりの沖縄柄のまるいパーツをバランスよく積み上げていくシンプルなルールで、小さなお子さまから大人まで楽しめます。小さなお子さまでも直感的に楽しめ、集中力・手先の器用さ・バランス感覚を自然に育むことができます。遊んでいないときも、飾っておきたくなるかわいさが魅力です。贈り物や沖縄土産、コレクションアイテムとしてもおすすめの一品です。インバウンド向けの景品やお土産、海外の方へのプレゼントなどにもおすすめです。12ピース。対象年齢:3才以上。
- セット内容
- 土台×1、コマ小×6、コマ中×3、コマ大×3
- 材質
- 土台:ブナ、コマ:カエデ
- 径(Φmm)
- 【土台】95×50×14【コマ小】Φ15×15【コマ中】Φ25×15【コマ大】Φ30×15
- 適合年齢(歳)
- 5
- 内容量
- 1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。その他雑貨/インテリア材料 の新着商品
カテゴリ







![注文コード: 沖縄限定 木製まんまるバランス - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80151027-260601-02.jpg)




