イングカワモト
TSUMEKIRA(ツメキラ) ネイルシール
かわいいけどかわいすぎない、甘いけど甘すぎない。甘くてかわいい【ゆめかわ】に病みが融合された【病みかわいい】モチーフを詰め合わせた、これがあれば病みかわ・地雷マスターになれるシールの誕生です。
シートサイズ(mm)
88×120
パッケージサイズ(mm)
88×150
原材料
PE
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02596251
NN-NAC-002
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください