曜日別特売
22299 沖縄限定 木製まんまるバランス アーテック[学校教材・教育玩具] 80151027

22299 沖縄限定 木製まんまるバランス アーテック[学校教材・教育玩具] 80151027
22299 沖縄限定 木製まんまるバランス アーテック[学校教材・教育玩具] 80151027
22299 沖縄限定 木製まんまるバランス アーテック[学校教材・教育玩具] 80151027

沖縄限定 木製まんまるバランス

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
80151027
品番
22299
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

沖縄柄のかわいいバランスゲーム!
沖縄のシーサーやヤンバルクイナ、ハイビスカス、イルカなど、沖縄ならではの生き物やモチーフが描かれた、可愛い木製バランスゲームです。台座に、色とりどりの沖縄柄のまるいパーツをバランスよく積み上げていくシンプルなルールで、小さなお子さまから大人まで楽しめます。小さなお子さまでも直感的に楽しめ、集中力・手先の器用さ・バランス感覚を自然に育むことができます。遊んでいないときも、飾っておきたくなるかわいさが魅力です。贈り物や沖縄土産、コレクションアイテムとしてもおすすめの一品です。インバウンド向けの景品やお土産、海外の方へのプレゼントなどにもおすすめです。12ピース。対象年齢:3才以上。

セット内容
土台×1、コマ小×6、コマ中×3、コマ大×3
材質
土台:ブナ、コマ:カエデ
径(Φmm)
【土台】95×50×14【コマ小】Φ15×15【コマ中】Φ25×15【コマ大】Φ30×15
適合年齢(歳)
5
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする