曜日別特売
SPA-240 大型スポットエアコン 日動工業 80153100

大型スポットエアコン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
80153100
品番
SPA-240
参考基準価格(税別)¥2,500,000販売価格(税込)¥1,867,800
販売価格(税別)
¥1,698,000

高さ170cm、質量310kgの大型スポットエアコンです。
三相200V専用で、屋内・屋外の両方でご使用いただけます。
最大50m先まで風が届くパワフルな性能を持ち、夏は冷風、冬は温風と1台で2役をこなします。

付属品
風向可変ダクト(SPA-240DUCT)、カメハメハ(SPA-JNKM)、カメハメハ固定用ボルト(M8×30mm)×8本、排水口、入力電線10m
仕様
アースあり
その他
【ODP値】0
セット内容
ドレンタンク85L
質量(kg)
310
タイプ
屋内・屋外兼用
周波数(Hz)
50 / 60
消費電力(W)
50Hz冷風:弱 / 4205、中 / 4450、強 / 4790、温風:弱 / 2859、中 / 2818、強 / 2915・60Hz冷風:弱 / 5075、中 / 5380、強 / 5735、温風:弱 / 3380、中 / 3240、強 / 3245
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz冷風:弱 / 900、中 / 1200、強 / 1490rpm、温風:弱 / 800、中 / 990、強 / 1200・60Hz冷風:弱 / 900、中 / 1200、強 / 1490rpm、温風:弱 / 800、中 / 990、強 / 1200
定格電圧(V)
三相200
タンク容量(L)
ドレンタンク85
定格電流(A)
50Hz冷風:弱 / 17.38、中 / 17.98、強 / 18.59、温風:弱 / 16.35、中 / 15.86、強 / 16.00・60Hz冷風:弱 / 16.74A、中 / 17.60、強 / 18.64、温風:弱 / 15.87、中 / 14.60、強 / 13.47
定格出力(kW)
【圧縮機】(50Hz)4.18 / (60Hz)4.18
風量(m3/min)
50Hz冷風:弱39、中55、強72、温風:弱39、中55、強68 / 60Hz冷風:弱39、中55、強72、温風:弱39、中55、強68
首振角度(°)
上下手動:35 / 左右手動:35
保護等級
IPX3
冷媒の種類
R32
電線長さ(m)
10
風量
【冷風】強・中・弱【温風】強・中・弱
先端部
電源側 / M6丸端子、本体側 / M4丸端子
電線仕様-種別
VCT5.5mm2×4心
風速(m/min)
50Hz冷風:弱487、中755、強1020、温風:弱454、中580、強725・60Hz冷風:弱487、中755、強1020、温風:弱454、中580、強725
運転音(dB)
78
使用環境温度(℃)
冷風 / 18~43、温風 / 8~22
スイング(振り)
なし
保護機能
サーマルプロテクター、オーバーロードリレー、過熱保護
圧縮機
全密閉型ロータリー
始動電流(A)
50Hz / 136.0、60Hz / 136.0
冷媒封入量(g)
3000
タイマー
OFF(24時間)
入力電圧範囲(V)
AC180~220
地球温暖化係数(GWP)
675
冷房能力(kW)
(50Hz)冷風:19.3 / 温風:11.8、(60Hz)冷風:24.1 / 温風:13.1
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※必ずアースを接続して使用してください。
※単独の電源を使用してください。
※ブレーカーは必ず定格30A以上を使用してください。
※本製品は、フロン排出抑制法による業務用(第一種特定製品)において、3ヵ月に1回以上の簡易点検が義務付けられています。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする