制電ウレピタン 指先コート 10双組

制電ウレピタン 指先コート 10双組 - アトム制電ウレピタン 指先コート 10双組 - アトム制電ウレピタン 指先コート 10双組 - アトム制電ウレピタン 指先コート 10双組 - アトム制電ウレピタン 指先コート 10双組 - アトム制電ウレピタン 指先コート 10双組 - アトム制電ウレピタン 指先コート 10双組 - アトム制電ウレピタン 指先コート 10双組 - アトム

静電気拡散性能を持ったポリウレタン指先コート手袋です。

用途
精密機器取扱い、検査、果樹収穫、農作業、園芸作業など
材質
【手袋】ポリエステル、カーボン繊維【滑り止め】リウレタン樹脂
色
グレー
表面漏洩抵抗値(Ω)
106Ω-108Ω
ゲージ数
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(10双)
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
801533101567-10P-LL225LL8.29.5
¥1,480
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
801533281567-10P-M202M7.58.9
¥1,480
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
801533461567-10P-L210L7.69.1
¥1,480
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
801533711567-10P-SS190SS7.18.6
¥1,480
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
801533891567-10P-S197S7.38.7
¥1,480
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする