蓄光式避難誘導ステッカー標識 非常口EXIT
標識本体より一回り大きい透明保護フィルム付きで、フラットな床面に設置しやすい製品です。
暗闇での視認性に優れた蓄光タイプで、消灯後も数分間発光します。
床面用の粘着シール仕様なので、避難誘導表示を手軽に設置できます。
オーバーラミネート加工を施しており、表面を保護しながら使いやすいです。
- 用途
- 非常口の位置を床面でわかりやすく案内したい施設用。
停電時や暗所でも避難方向を確認しやすくしたい場所に。
避難導線を床面表示で明示したいオフィス・施設・共有部用。
- 仕様
- オーバーラミネート加工、床面用
- トラスコ品番
- 736-0807
- 材質
- 基材:蓄光性軟質塩ビ、粘着剤:アクリル系
- 厚さ(mm)
- 0.27
- 寸法(mm)
- 【蓄光部分】300×300
- 取付
- 貼付タイプ
- 縦(mm)
- 340
- 横(mm)
- 340
- 表示内容
- 非常口EXIT↑(上矢印)
- 内容量
- 1枚
消防/防災/防犯標識 の新着商品
カテゴリ























