ファースト 非常用標識 避難ステッカー 150×400
黄色下地に黒文字と赤文字で認識しやすい避難ステッカーです。
簡単に法令の表示が可能な表示シールです。
- 用途
- バルコニーの隔て板へ貼る表示シールとして。
- トラスコ品番
- 707-7647
- 材質
- ポリエステル
- 厚さ(mm)
- 0.1
- 色
- 下地:イエロー 文字:黒/赤
- 取付
- ステッカータイプ
- 縦(mm)
- 150
- 横(mm)
- 400
- 表示内容
- 非常の際には、ここを破って隣戸へ避難出来ます。避難のためこの付近に物を置かないで下さい。
- 内容量
- 1枚
注意
※隔て板のゴミや埃を綺麗に拭き取ってから貼り付けしてください。※表面の粗いボードの場合、剥がれることがありますので注意して下さい。
安全標識 の新着商品
カテゴリ



























