ミキロコス 安全標識看板 消火器

ミキロコス 安全標識看板 消火器 - 高芝ギムネ製作所ミキロコス 安全標識看板 消火器 - 高芝ギムネ製作所ミキロコス 安全標識看板 消火器 - 高芝ギムネ製作所ミキロコス 安全標識看板 消火器 - 高芝ギムネ製作所ミキロコス 安全標識看板 消火器 - 高芝ギムネ製作所ミキロコス 安全標識看板 消火器 - 高芝ギムネ製作所ミキロコス 安全標識看板 消火器 - 高芝ギムネ製作所

厚さ0.4mmの柔軟性のある独自素材(特許)なので安全・安心。支柱、足場、フェンス、柱、チェーン等あらゆる場所に取付できる。
ヒモ、ガンタッカー、ホチキス、結束バンド、画鋲等、取付方は色々できる。別売りのコーン看板に取付可能。
【仕様】
◇表面処理:超耐候性塗料
◇耐熱温度:-40度~+120度
◇JIS規格:Z9101、Z9103、Z9104に準ずる安全標識

用途
標識 看板 カンバン 樹脂プレート 安全標識プレート 案内標識 警戒標識 規制標識 指示標識 ポスター 張り紙
材質
TGS樹脂
質量(g)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×45×0.4
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05784742K-030
オープン
¥799
¥879(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする