日本緑十字社
消防標識
各種消防設備の設置場所や消防活動に伴う水利施設の場所を明示するためのスチール製標識です。
用途
当該情報の明示に。
仕様
山型
材質
スチール
厚さ(mm)
0.8
取付
ボルト止め(ボルト別売)
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
縦(mm)
横(mm)
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05805602
067401
734-2761
壁面取付用
400
400
消火栓/FIRE HYDRANT
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05805629
067571
734-1228
支柱取付用
575
575
消火栓/FIRE HYDRANT
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05805717
067572
734-2758
支柱取付用
575
575
防火水そう/FIRE CISTERN
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05805891
067600
734-2793
支柱取付用
600
600
消防水利
¥
8,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05805909
067402
734-2769
壁面取付用
400
400
防火水そう/FIRE CISTERN
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください