曜日別特売

蓄光ステッカー標識 防火扉この前へ物を置かないでください

蓄光ステッカー標識 防火扉この前へ物を置かないでください - 日本緑十字社

暗闇での視認性に優れた蓄光タイプのステッカー標識です。
消灯後も数分間発光するため、停電時や暗所でも確認しやすいです。
軟質塩ビ・蓄光材を基材に使用した、日本製の製品です。
150×225mmの見やすいサイズで、掲示しやすい粘着シール仕様です。

用途
防火扉まわりに物を置かせないための注意喚起表示用。
停電時や暗所でも防火扉の位置と注意表示を確認しやすくしたい場所に。
避難経路の確保と防火扉前の整理整頓を促したい施設用。
仕様
電気が消えても数分間光ります。
トラスコ品番
733-7000
材質
基材:軟質塩ビ・蓄光材、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.05
蓄光
取付
貼付タイプ
縦(mm)
150
横(mm)
225
表示内容
防火扉
内容量
1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80153976069016
1,380
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする