燃えんクロス 腕抜き サイズフリー(全長44cm)
燃えんクロスとは、耐炎繊維とアラミド繊維を混紡した高性能耐熱・耐炎クロスです。炎にさらされても炭素化するだけで発火・溶融・収縮を起こしません。繊維素材のため軽量で柔軟で多用途に使用出来る高性能機能繊維です。
- 用途
- 製鉄・炉前作業・ボイラー・溶接作業・溶断作業・その他熱作業用向けの防火服
- 内容量
- 1着
注意
※1.溶接や炉前作業などの耐熱作業以外に使用しないでください。2.耐炎耐熱素材ですが火中では使用しないでください。3.耐炎耐熱素材ですが可燃性液体(シンナー、ガソリン等)が付着すると燃え上がります。4.事故を防ぐために使用前に保護具の破損や水濡れなどが無いか確認してください。5.作業中に熱を感じ始めたら直ちに作業を中止して保護具を身体から外してください。7.一定の耐切創性を備えていますが先端の尖った金属やガラス片などは貫通することがあります。防護服・保護服・特殊服 の新着商品
カテゴリ