東安
保護スリーブ
やけど防止 保護具
用途
火傷などから保護するスリーブです。
あらゆる溶接熱から手を保護します!
使用方法
1:指に差してアーク熱から保護、2:トーチハンドルに取り付け、溶接熱から保護
寸法(cm)
長さ:33.5、幅:4
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03454740
-
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください