500万画素AHDシリーズ 8ch防犯カメラ用デジタルビデオレコーダー(DVR) 屋内外用 保証期間1年 ボックス型
500万画素AHDカメラ対応8chデジタルレコーダー
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
500万画素で各入力最大12fps、全入力で最大96fpsまで設定可能
映像は分割画面で再生が可能、リアルタイムで複数の映像を視聴することが可能です。
カメラ6台分の音声を入力することが可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
PTZコントロールに対応、RS485経由でPTZカメラと接続し、映像視聴しながらカメラを動かすことが可能です。
最新の次世代映像データ圧縮方式対応、高画質のままさらなる圧縮して長時間録画が可能です。
録画解像度は最大2592×1944で設定可能
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
USBマウス付属
- 形状
- ボックス型
- 質量(kg)
- 約0.75 (※HDD含まず)
- 出力
- HDMI: 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
- センサー
- 4入力(N/O,N/C)・1出力
- 信号形式
- AHD・アナログ
- 電源電圧(V)
- DC12
- 最大消費電力(W)
- 36
- 解像度
- 1944P(2560×1944) / 1440P(2560×1440)/ 1080P(1920×1080)/720P(1280×720) / CVBS(アナログ信号)
- 保証期間
- 1年
- 使用場所
- 屋内
- 防水性
- なし
- 内容量
- 1台
注意
※1944Pは12.5fps以下のカメラを入力時に設定可能です。20fps以上のカメラを入力した場合、録画解像度は最大1296x1952となります。※1440Pは15fps以下のカメラを入力時に設定可能です。20fps以上のカメラを入力した場合、録画解像度は最大1296x1440となります。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ











![防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品] 防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46211255-231003-02.jpg)















