曜日別特売
WTW-DA118G-8TB 500万画素AHDシリーズ 8ch防犯カメラ用デジタルビデオレコーダー(DVR) 屋内外用 保証期間1年 ボックス型 塚本無線 80160407

WTW-DA118G-8TB 500万画素AHDシリーズ 8ch防犯カメラ用デジタルビデオレコーダー(DVR) 屋内外用 保証期間1年 ボックス型 塚本無線 80160407
WTW-DA118G-8TB 500万画素AHDシリーズ 8ch防犯カメラ用デジタルビデオレコーダー(DVR) 屋内外用 保証期間1年 ボックス型 塚本無線 80160407
WTW-DA118G-8TB 500万画素AHDシリーズ 8ch防犯カメラ用デジタルビデオレコーダー(DVR) 屋内外用 保証期間1年 ボックス型 塚本無線 80160407
WTW-DA118G-8TB 500万画素AHDシリーズ 8ch防犯カメラ用デジタルビデオレコーダー(DVR) 屋内外用 保証期間1年 ボックス型 塚本無線 80160407

500万画素AHDシリーズ 8ch防犯カメラ用デジタルビデオレコーダー(DVR) 屋内外用 保証期間1年 ボックス型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品6日以内出荷とは
HDD8TB
内容量1台注文コード80160407品番WTW-DA118G-8TB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

500万画素AHDカメラ対応8chデジタルレコーダー
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
500万画素で各入力最大12fps、全入力で最大96fpsまで設定可能
映像は分割画面で再生が可能、リアルタイムで複数の映像を視聴することが可能です。
カメラ6台分の音声を入力することが可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
PTZコントロールに対応、RS485経由でPTZカメラと接続し、映像視聴しながらカメラを動かすことが可能です。
最新の次世代映像データ圧縮方式対応、高画質のままさらなる圧縮して長時間録画が可能です。
録画解像度は最大2592×1944で設定可能
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
USBマウス付属

HDD
8TB
形状
ボックス型
質量(kg)
約0.75 (※HDD含まず)
出力
HDMI: 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
センサー
4入力(N/O,N/C)・1出力
信号形式
AHD・アナログ
電源電圧(V)
DC12
最大消費電力(W)
36
解像度
1944P(2560×1944) / 1440P(2560×1440)/ 1080P(1920×1080)/720P(1280×720) / CVBS(アナログ信号)
保証期間
1年
使用場所
屋内
防水性
なし
注意
※1944Pは12.5fps以下のカメラを入力時に設定可能です。20fps以上のカメラを入力した場合、録画解像度は最大1296x1952となります。
※1440Pは15fps以下のカメラを入力時に設定可能です。20fps以上のカメラを入力した場合、録画解像度は最大1296x1440となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,250/税込¥2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,100/税込¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする