曜日別特売

防犯カメラ用 レコーダー AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR) 保証期間1年

防犯カメラ用 レコーダー AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR) 保証期間1年 - 塚本無線防犯カメラ用 レコーダー AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR) 保証期間1年 - 塚本無線防犯カメラ用 レコーダー AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR) 保証期間1年 - 塚本無線

400万画素AHDカメラ対応 デジタルレコーダー
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
録画解像度は最大2560x1944で設定可能
ネットワーク経由の音声送信に対応
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(最大2560x1944)
USBマウス付属

規格
信号:AHD・TVI・CVI・アナログ・IP
消費電力(W)
最大36
電源電圧(V)
DC12
解像度
【入力】1440P(2560×1440)/ 1080P(1920×1080)、720P(1280×720) / CVBS(アナログ信号)、【出力】HDMI:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
保証期間
1年
出力端子
BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1,ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
内容量
1台
注意
※インターネット回線を利用して遠隔監視を行う場合、カメラやレコーダーに設置する回線はグローバルIPアドレスである必要がございます。
※本機にインターネット接続をされない場合は、自動的に時間補正されませんので、定期的に正しい日時に合わせてください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
HDD
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80160425WTW-DA645Y2-4TB4TB
オープン
¥82,980
¥91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80160441WTW-DA645Y2-8TB8TB
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80160450WTW-DA645Y2-2TB2TB
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする